Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523619
Cod. Produttore
5523619
Cod. EAN
8025241124409

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH1 M38
  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo fusibile: AR
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Standard: Internazionali
Il fusibile NH1 M38 AR 400A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti elevate, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua capacità di 400A lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Il design del fusibile NH1 M38 è stato studiato per facilitare l'installazione e la sostituzione, garantendo una connessione sicura e stabile. La sua conformità agli standard di sicurezza internazionali lo rende un'opzione affidabile per professionisti e tecnici del settore elettrico. Questo fusibile è un elemento chiave per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e per garantire un funzionamento ottimale delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: Il fusibile NH1 M38 AR 400A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti elevate, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua capacità di 400A lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Il design del fusibile NH1 M38 è stato studiato per facilitare l'installazione e la sostituzione, garantendo una connessione sicura e stabile. La sua conformità agli standard di sicurezza internazionali lo rende un'opzione affidabile per professionisti e tecnici del settore elettrico. Questo fusibile è un elemento chiave per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e per garantire un funzionamento ottimale delle apparecchiature collegate.