Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523617
Cod. Produttore
5523617
Cod. EAN
8025241124386

Informazioni di prodotto

  • Tipo fusibile: NH1 M38 AR
  • Corrente nominale: 315A
  • Interruzione rapida: Sì
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Standardizzata
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Serie: WX5523617
Il fusibile NH1 M38 AR 315A rappresenta una soluzione robusta e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così l'integrità dell'impianto elettrico. La sua forma e dimensione standardizzate lo rendono compatibile con una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Con una corrente nominale di 315A, è ideale per circuiti ad alta capacità, assicurando prestazioni affidabili e durature. Questo fusibile è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire danni e interruzioni nel servizio. Descrizione del produttore: Il fusibile NH1 M38 AR 315A rappresenta una soluzione robusta e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così l'integrità dell'impianto elettrico. La sua forma e dimensione standardizzate lo rendono compatibile con una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Con una corrente nominale di 315A, è ideale per circuiti ad alta capacità, assicurando prestazioni affidabili e durature. Questo fusibile è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire danni e interruzioni nel servizio.