Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523615
Cod. Produttore
5523615
Cod. EAN
8025241124362

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tipo fusibile: NH1 M38 AR
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e compatta
  • Materiali: Alta qualità
  • Intervento: Rapido e sicuro
  • Serie: WX5523615
Il fusibile NH1 M38 AR 200A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per una corrente nominale di 200A, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti è fondamentale. Questo fusibile si integra perfettamente in diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la protezione dei circuiti. Con il suo grado di protezione, garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie, contribuendo così a mantenere l'integrità dell'impianto e la sicurezza degli operatori. Descrizione del produttore: Il fusibile NH1 M38 AR 200A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per una corrente nominale di 200A, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti è fondamentale. Questo fusibile si integra perfettamente in diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la protezione dei circuiti. Con il suo grado di protezione, garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie, contribuendo così a mantenere l'integrità dell'impianto e la sicurezza degli operatori.