Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523613
Cod. Produttore
5523613
Cod. EAN
8025241124348

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo fusibile: NH1 M38 AR
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Conformità: normative internazionali
  • Durata: lunga e resistente
  • Serie: WX5523613
Il fusibile NH1 M38 AR 125A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con un design robusto e affidabile, questo fusibile è progettato per garantire un'eccellente prestazione in situazioni di sovraccarico e cortocircuito. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e una resistenza ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La corrente nominale di 125A lo rende adatto per una vasta gamma di impianti elettrici, garantendo la sicurezza e la stabilità del sistema. Questo fusibile è compatibile con le normative internazionali, assicurando prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Con il fusibile NH1 M38 AR, gli utenti possono contare su una protezione efficace e duratura per i loro circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH1 M38 AR 125A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con un design robusto e affidabile, questo fusibile è progettato per garantire un'eccellente prestazione in situazioni di sovraccarico e cortocircuito. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e una resistenza ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La corrente nominale di 125A lo rende adatto per una vasta gamma di impianti elettrici, garantendo la sicurezza e la stabilità del sistema. Questo fusibile è compatibile con le normative internazionali, assicurando prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Con il fusibile NH1 M38 AR, gli utenti possono contare su una protezione efficace e duratura per i loro circuiti elettrici.