Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523564
Cod. Produttore
5523564
Cod. EAN
8025241124201

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH000 M15
  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo fusibile: GR
  • Protezione: sovraccarico
  • Applicazioni: industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: compatta
  • Durata: lunga
Il fusibile NH000 M15 GR 50A è un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 50A, questo fusibile è progettato per garantire un'interruzione sicura e tempestiva in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi e gli impianti elettrici da danni irreparabili. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione in diversi tipi di sistemi elettrici. Questo fusibile rappresenta una scelta affidabile per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M15 GR 50A è un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 50A, questo fusibile è progettato per garantire un'interruzione sicura e tempestiva in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi e gli impianti elettrici da danni irreparabili. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione in diversi tipi di sistemi elettrici. Questo fusibile rappresenta una scelta affidabile per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto elettrico.