Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523563
Cod. Produttore
5523563
Cod. EAN
8025241124195

Informazioni di prodotto

  • Amperaggio: 40A
  • Tipo fusibile: NH000 M15
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: quadri elettrici
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: GR
  • Installazione: facile
  • Uso: industriale e domestico
Il fusibile NH000 M15 da 40A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua forma standardizzata facilita l'installazione in vari tipi di quadri elettrici, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e hobbisti. Con un amperaggio di 40A, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione energetica robusta e sicura. Questo fusibile non solo assicura una protezione ottimale, ma contribuisce anche a mantenere l'efficienza del sistema elettrico, riducendo i rischi di malfunzionamenti e guasti. La sua compatibilità con diversi sistemi lo rende un elemento versatile e indispensabile per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M15 da 40A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua forma standardizzata facilita l'installazione in vari tipi di quadri elettrici, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e hobbisti. Con un amperaggio di 40A, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione energetica robusta e sicura. Questo fusibile non solo assicura una protezione ottimale, ma contribuisce anche a mantenere l'efficienza del sistema elettrico, riducendo i rischi di malfunzionamenti e guasti. La sua compatibilità con diversi sistemi lo rende un elemento versatile e indispensabile per ogni impianto elettrico.