Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523561
Cod. Produttore
5523561
Cod. EAN
8025241124171

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo fusibile: NH000 M15 GR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e compatta
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Serie: WX5523561
  • Durata: lunga nel tempo
Il fusibile NH000 M15 GR 25A FUS. EXTR. è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 25A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, interrompendo il flusso di corrente in caso di anomalie. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo. La sua forma compatta e il design intuitivo facilitano l'installazione e la sostituzione, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati di impianti elettrici. È adatto per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, offrendo una protezione efficace per una vasta gamma di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M15 GR 25A FUS. EXTR. è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 25A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, interrompendo il flusso di corrente in caso di anomalie. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo. La sua forma compatta e il design intuitivo facilitano l'installazione e la sostituzione, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati di impianti elettrici. È adatto per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, offrendo una protezione efficace per una vasta gamma di dispositivi elettrici.