Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523559
Cod. Produttore
5523559
Cod. EAN
8025241124157

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibile: NH000 M15 GR
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: M15 GR
  • Affidabilità: Elevata
Il fusibile NH000 M15 GR 16A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 16A, questo fusibile è progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design specifico lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente alle sovracorrenti, proteggendo così i dispositivi e le apparecchiature collegate. La forma standardizzata consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'opzione pratica per gli elettricisti e i professionisti del settore. Questo fusibile è un elemento cruciale per garantire la continuità e la sicurezza dell'alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M15 GR 16A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 16A, questo fusibile è progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design specifico lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente alle sovracorrenti, proteggendo così i dispositivi e le apparecchiature collegate. La forma standardizzata consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'opzione pratica per gli elettricisti e i professionisti del settore. Questo fusibile è un elemento cruciale per garantire la continuità e la sicurezza dell'alimentazione elettrica.