Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523566
Cod. Produttore
5523566
Cod. EAN
8025241124225

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo fusibile: NH000 M15 AR
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Design: compatto
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: NH000
Il fusibile NH000 M15 AR 80A è un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità in ogni applicazione. Con una corrente nominale di 80A, questo fusibile è ideale per impieghi in cui è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto permettono un'installazione semplice e veloce, mentre il materiale di alta qualità assicura una durata nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il fusibile NH000 M15 AR è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M15 AR 80A è un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità in ogni applicazione. Con una corrente nominale di 80A, questo fusibile è ideale per impieghi in cui è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto permettono un'installazione semplice e veloce, mentre il materiale di alta qualità assicura una durata nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il fusibile NH000 M15 AR è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità in ogni situazione.