Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523571
Cod. Produttore
5523571
Cod. EAN
8025241124270

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo fusibile: NH000 M15 AR
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Capacità di interruzione: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: NH000
  • Standard: Alta sicurezza
Il fusibile NH000 M15 AR 250A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 250 ampere, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni agli impianti e ai dispositivi collegati. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua elevata capacità di interruzione, il fusibile NH000 è in grado di rispondere rapidamente in situazioni critiche, assicurando così un funzionamento sicuro e continuo. Questo fusibile è un'opzione ideale per chi cerca un prodotto di qualità, progettato per soddisfare gli standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M15 AR 250A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 250 ampere, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni agli impianti e ai dispositivi collegati. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua elevata capacità di interruzione, il fusibile NH000 è in grado di rispondere rapidamente in situazioni critiche, assicurando così un funzionamento sicuro e continuo. Questo fusibile è un'opzione ideale per chi cerca un prodotto di qualità, progettato per soddisfare gli standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico.