Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523569
Cod. Produttore
5523569
Cod. EAN
8025241124256

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Tipo fusibile: NH000 M15 AR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Costruzione: robusta e compatta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Risposta: rapida
  • Serie: NH000
Il fusibile NH000 M15 AR 160A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 160 ampere, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una risposta rapida in caso di anomalie nel sistema elettrico. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M15 AR 160A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 160 ampere, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una risposta rapida in caso di anomalie nel sistema elettrico. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel campo dell'elettricità.