Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523516
Cod. Produttore
5523516
Cod. EAN
8025241124072

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo fusibile: NH000 M14
  • Funzione: Protezione circuiti
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Standardizzata
  • Serie: NH000
  • Sostituzione: Rapida e semplice
Il fusibile NH000 M14 GR 80A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire carichi fino a 80 ampere, questo fusibile garantisce un funzionamento sicuro e affidabile in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sovracorrenti, proteggendo efficacemente i dispositivi collegati da potenziali danni. La sua forma standardizzata facilita l'installazione in quadri elettrici e sistemi di distribuzione, rendendolo una scelta versatile per professionisti e installatori. Con un design ottimizzato per una rapida sostituzione, il fusibile NH000 M14 rappresenta una soluzione pratica e sicura per garantire la continuità operativa degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M14 GR 80A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire carichi fino a 80 ampere, questo fusibile garantisce un funzionamento sicuro e affidabile in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sovracorrenti, proteggendo efficacemente i dispositivi collegati da potenziali danni. La sua forma standardizzata facilita l'installazione in quadri elettrici e sistemi di distribuzione, rendendolo una scelta versatile per professionisti e installatori. Con un design ottimizzato per una rapida sostituzione, il fusibile NH000 M14 rappresenta una soluzione pratica e sicura per garantire la continuità operativa degli impianti elettrici.