Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523515
Cod. Produttore
5523515
Cod. EAN
8025241124065

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo fusibile: NH000 M14
  • Funzione: Protezione sovraccarichi
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Forma: M14
  • Installazione: Quadri elettrici
  • Serie: GR
  • Durata: Robusta e affidabile
Il fusibile NH000 M14 GR 63A è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 63A, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La forma M14 facilita l'installazione in vari tipi di quadri elettrici, offrendo una soluzione versatile e sicura per la protezione elettrica. Questo fusibile è essenziale per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni affidabili nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M14 GR 63A è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 63A, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La forma M14 facilita l'installazione in vari tipi di quadri elettrici, offrendo una soluzione versatile e sicura per la protezione elettrica. Questo fusibile è essenziale per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni affidabili nel settore elettrico.