Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523514
Cod. Produttore
5523514
Cod. EAN
8025241124058

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo fusibile: NH000 M14 GR
  • Serie: NH000
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Applicazione: Industriale
  • Compatibilità: Standard
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Facile
Il fusibile NH000 M14 GR 50A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 50 ampere, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità delle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali. La compatibilità con vari sistemi elettrici assicura una facile integrazione, mentre il design standardizzato facilita la sostituzione e l'installazione. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e resistenza, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione nel tempo. Con il fusibile NH000 M14 GR 50A, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e un funzionamento sicuro in ogni condizione. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M14 GR 50A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 50 ampere, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità delle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali. La compatibilità con vari sistemi elettrici assicura una facile integrazione, mentre il design standardizzato facilita la sostituzione e l'installazione. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e resistenza, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione nel tempo. Con il fusibile NH000 M14 GR 50A, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e un funzionamento sicuro in ogni condizione.