Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523512
Cod. Produttore
5523512
Cod. EAN
8025241124034

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH000 M14 GR
  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo fusibile: NH000
  • Forma: Standardizzata
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Facilità installazione: Elevata
  • Durata: Lunga
Il fusibile NH000 M14 GR 32A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per le applicazioni elettriche. Progettato per gestire un'intensità di corrente di 32A, questo fusibile è ideale per garantire la protezione dei circuiti elettrici in diverse installazioni. La sua costruzione robusta e di alta qualità assicura prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua forma standardizzata, è facile da installare e sostituire, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente versatile e indispensabile per garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M14 GR 32A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per le applicazioni elettriche. Progettato per gestire un'intensità di corrente di 32A, questo fusibile è ideale per garantire la protezione dei circuiti elettrici in diverse installazioni. La sua costruzione robusta e di alta qualità assicura prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua forma standardizzata, è facile da installare e sostituire, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente versatile e indispensabile per garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni elettriche.