Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523517
Cod. Produttore
5523517
Cod. EAN
8025241124089

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo fusibile: NH000 M14 GR
  • Protezione: efficace e sicura
  • Installazione: semplice e compatta
  • Durata: robusta e affidabile
  • Standard sicurezza: conforme
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: NH000
Il fusibile NH000 M14 GR 100A è progettato per garantire un'efficace protezione elettrica in vari contesti industriali e commerciali. Con una corrente nominale di 100A, questo fusibile offre un'affidabilità superiore e una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni ambientali avverse. Il fusibile è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo adatto per applicazioni in cui la protezione dei circuiti è fondamentale. La semplicità di installazione e il design compatto lo rendono ideale per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Scegliere il fusibile NH000 M14 GR 100A significa optare per una soluzione di protezione elettrica efficace e sicura, essenziale per il corretto funzionamento di impianti e apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M14 GR 100A è progettato per garantire un'efficace protezione elettrica in vari contesti industriali e commerciali. Con una corrente nominale di 100A, questo fusibile offre un'affidabilità superiore e una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni ambientali avverse. Il fusibile è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo adatto per applicazioni in cui la protezione dei circuiti è fondamentale. La semplicità di installazione e il design compatto lo rendono ideale per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Scegliere il fusibile NH000 M14 GR 100A significa optare per una soluzione di protezione elettrica efficace e sicura, essenziale per il corretto funzionamento di impianti e apparecchiature elettriche.