Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523521
Cod. Produttore
5523521
Cod. EAN
8025241124126

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo fusibile: NH000 M14 AR
  • Funzione: Protezione circuiti
  • Interruzione rapida: Sì
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Ampia gamma
  • Durata: Lunga
  • Serie: NH000
Il fusibile NH000 M14 AR 250A è un elemento fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 250A, è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità in diverse applicazioni elettriche. Questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua forma e dimensione lo rendono compatibile con una vasta gamma di interruttori e dispositivi di protezione, facilitando l'installazione in impianti esistenti. Grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il circuito in caso di sovraccarico, il fusibile NH000 M14 AR 250A è essenziale per prevenire danni a dispositivi e impianti elettrici. Questo prodotto rappresenta una scelta sicura e efficace per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili e di qualità. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M14 AR 250A è un elemento fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 250A, è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità in diverse applicazioni elettriche. Questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua forma e dimensione lo rendono compatibile con una vasta gamma di interruttori e dispositivi di protezione, facilitando l'installazione in impianti esistenti. Grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il circuito in caso di sovraccarico, il fusibile NH000 M14 AR 250A è essenziale per prevenire danni a dispositivi e impianti elettrici. Questo prodotto rappresenta una scelta sicura e efficace per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili e di qualità.