Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523520
Cod. Produttore
5523520
Cod. EAN
8025241124119

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tipo fusibile: NH000 M14 AR
  • Protezione: sovraccarichi
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Montaggio: facile
  • Serie: WX5523520
  • Affidabilità: elevata
Il fusibile NH000 M14 AR 200A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 200A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando che l'energia elettrica venga distribuita in modo sicuro. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità offrono una resistenza eccellente, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. La forma standard M14 consente un facile montaggio e integrazione in diversi sistemi elettrici. Questo fusibile è ideale per chi cerca una soluzione affidabile e duratura per la protezione dei propri impianti elettrici, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M14 AR 200A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 200A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando che l'energia elettrica venga distribuita in modo sicuro. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità offrono una resistenza eccellente, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. La forma standard M14 consente un facile montaggio e integrazione in diversi sistemi elettrici. Questo fusibile è ideale per chi cerca una soluzione affidabile e duratura per la protezione dei propri impianti elettrici, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose.