Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523518
Cod. Produttore
5523518
Cod. EAN
8025241124096

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo fusibile: NH000 M14 AR
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Standard: Internazionali
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Serie: NH000
Il fusibile NH000 M14 AR 125A è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 125A, questo fusibile offre un'eccellente affidabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Il fusibile è conforme agli standard internazionali, garantendo prestazioni ottimali e una protezione adeguata contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il fusibile NH000 M14 AR 125A rappresenta una scelta sicura e conveniente per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH000 M14 AR 125A è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 125A, questo fusibile offre un'eccellente affidabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Il fusibile è conforme agli standard internazionali, garantendo prestazioni ottimali e una protezione adeguata contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il fusibile NH000 M14 AR 125A rappresenta una scelta sicura e conveniente per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico.