Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523080
Cod. Produttore
5523080
Cod. EAN
8025241123891

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A
  • Tipo fusibile: NH00 RF-AR
  • Terminali: M26
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione: sovracorrenti
  • Costruzione: robusta
  • Serie: RF-AR
Il fusibile NH00 RF-AR 80A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un'ottima sicurezza e affidabilità. Con una corrente nominale di 80 A, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di interruzione. La sua costruzione robusta e il design accurato lo rendono adatto a diversi ambienti di installazione. È dotato di terminali M26, che assicurano un collegamento sicuro e stabile. Questo fusibile è conforme alle normative di sicurezza, offrendo una protezione efficace contro le sovracorrenti e contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua versatilità lo rende adatto per utilizzi industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire la continuità dell'alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile NH00 RF-AR 80A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un'ottima sicurezza e affidabilità. Con una corrente nominale di 80 A, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di interruzione. La sua costruzione robusta e il design accurato lo rendono adatto a diversi ambienti di installazione. È dotato di terminali M26, che assicurano un collegamento sicuro e stabile. Questo fusibile è conforme alle normative di sicurezza, offrendo una protezione efficace contro le sovracorrenti e contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua versatilità lo rende adatto per utilizzi industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire la continuità dell'alimentazione elettrica.