Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523400
Cod. Produttore
5523400
Cod. EAN
8025241123976

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 400A
  • Tipo fusibile: NH00 RF-AR
  • Serie: M26
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Installazione: Compatta
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga e resistente
Il fusibile NH00 RF-AR 400A FUS.EXTR. M26 è una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile offre una capacità di interruzione di 400A, rendendolo adatto per gestire carichi elevati senza compromettere la sicurezza. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità garantiscono prestazioni ottimali anche nelle condizioni più impegnative. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un grado di protezione adeguato, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e riducendo al minimo la necessità di manutenzione. Descrizione del produttore: Il fusibile NH00 RF-AR 400A FUS.EXTR. M26 è una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile offre una capacità di interruzione di 400A, rendendolo adatto per gestire carichi elevati senza compromettere la sicurezza. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità garantiscono prestazioni ottimali anche nelle condizioni più impegnative. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un grado di protezione adeguato, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e riducendo al minimo la necessità di manutenzione.