Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523160
Cod. Produttore
5523160
Cod. EAN
8025241123921

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Tipo fusibile: NH00 RF-AR
  • Serie: M26
  • Protezione: Fusibile esterno
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Funzione: Protezione sovracorrente
  • Installazione: Standard e versatile
Il fusibile NH00 RF-AR 160A FUS.EXTR. M26 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti elevate, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro le sovracorrenti. La sua costruzione robusta assicura una durata elevata e una resistenza ottimale alle condizioni operative difficili. Grazie alla sua configurazione standard, il fusibile si integra facilmente in vari sistemi elettrici, offrendo una soluzione pratica e sicura per il controllo della corrente. Con un grado di protezione adeguato, questo fusibile contribuisce a mantenere l'integrità dei circuiti e a prevenire danni costosi. La sua versatilità lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH00 RF-AR 160A FUS.EXTR. M26 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti elevate, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro le sovracorrenti. La sua costruzione robusta assicura una durata elevata e una resistenza ottimale alle condizioni operative difficili. Grazie alla sua configurazione standard, il fusibile si integra facilmente in vari sistemi elettrici, offrendo una soluzione pratica e sicura per il controllo della corrente. Con un grado di protezione adeguato, questo fusibile contribuisce a mantenere l'integrità dei circuiti e a prevenire danni costosi. La sua versatilità lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.