Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523125
Cod. Produttore
5523125
Cod. EAN
8025241123914

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile NH00 RF-AR
  • Corrente nominale: 125A
  • Forma: M26 standard
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Intervento: Rapido
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Serie: WX5523125
  • Materiali: Alta qualità
Il fusibile NH00 RF-AR da 125A è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura nelle applicazioni elettriche. Con una costruzione robusta e materiali di alta qualità, questo fusibile è in grado di resistere a condizioni di lavoro gravose, assicurando un funzionamento ottimale. La sua forma standardizzata M26 ne facilita l'installazione in vari sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza degli impianti. Questo fusibile è particolarmente adatto per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua capacità di intervento rapida contribuisce a minimizzare i danni e a garantire la continuità operativa, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH00 RF-AR da 125A è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura nelle applicazioni elettriche. Con una costruzione robusta e materiali di alta qualità, questo fusibile è in grado di resistere a condizioni di lavoro gravose, assicurando un funzionamento ottimale. La sua forma standardizzata M26 ne facilita l'installazione in vari sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza degli impianti. Questo fusibile è particolarmente adatto per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua capacità di intervento rapida contribuisce a minimizzare i danni e a garantire la continuità operativa, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici nel settore elettrico.