Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5504800
Cod. Produttore
5504800
Cod. EAN
8025241120517

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800 A
  • Tipo fusibile: NH 4 GG
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Serie: WX5504800
  • Resistenza: Stress elettrici elevati
Il fusibile NH 4 GG 800A è una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 800 ampere, questo fusibile offre un'affidabilità eccezionale in applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli stress elettrici, garantendo la sicurezza degli impianti. Il design del fusibile NH consente un facile montaggio e sostituzione, rendendolo ideale per chi cerca efficienza e praticità. Adatto a diverse applicazioni, il fusibile NH 4 GG 800A è un componente essenziale per la protezione e il funzionamento ottimale dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 4 GG 800A è una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 800 ampere, questo fusibile offre un'affidabilità eccezionale in applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli stress elettrici, garantendo la sicurezza degli impianti. Il design del fusibile NH consente un facile montaggio e sostituzione, rendendolo ideale per chi cerca efficienza e praticità. Adatto a diverse applicazioni, il fusibile NH 4 GG 800A è un componente essenziale per la protezione e il funzionamento ottimale dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti.