Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5509705
Cod. Produttore
5509705
Cod. EAN
8025241182812

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 4 AM
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Compatibilità: ampia versatilità
  • Serie: NH
Il fusibile NH 4 AM 800A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 800A e una tensione nominale di 500V, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e resistente garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. La tipologia NH è particolarmente apprezzata per la sua versatilità e compatibilità con vari sistemi elettrici. Grazie alla sua efficacia nella protezione dei circuiti, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 4 AM 800A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 800A e una tensione nominale di 500V, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e resistente garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. La tipologia NH è particolarmente apprezzata per la sua versatilità e compatibilità con vari sistemi elettrici. Grazie alla sua efficacia nella protezione dei circuiti, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici.