Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5503500
Cod. Produttore
5503500
Cod. EAN
8025241120470

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500 A
  • Tipo fusibile: NH 3 GG
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e rapida
  • Resistenza: Urti e termica
  • Protezione: Elevata affidabilità
  • Serie: WX5503500
Il fusibile NH 3 GG 500A rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 500 ampere, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e una resistenza agli urti e alle sollecitazioni termiche. La sua forma compatta facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design specifico permette una rapida sostituzione in caso di necessità. Con un grado di protezione adeguato, il fusibile NH 3 GG 500A è in grado di operare efficacemente anche in condizioni di stress elevato, offrendo una protezione essenziale per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 3 GG 500A rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 500 ampere, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e una resistenza agli urti e alle sollecitazioni termiche. La sua forma compatta facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design specifico permette una rapida sostituzione in caso di necessità. Con un grado di protezione adeguato, il fusibile NH 3 GG 500A è in grado di operare efficacemente anche in condizioni di stress elevato, offrendo una protezione essenziale per i tuoi impianti elettrici.