Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5503315
Cod. Produttore
5503315
Cod. EAN
8025241120456

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tipo fusibile: NH 3 GG
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Installazione: standardizzata
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX5503315
Il fusibile NH 3 GG 315A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 315 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta un'elevata capacità di interruzione. La sua costruzione robusta garantisce un'affidabilità duratura, mentre il design standardizzato facilita l'installazione e la sostituzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 3 GG 315A offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità dei sistemi elettrici. Con il suo grado di protezione, è adatto per diverse applicazioni, assicurando performance ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 3 GG 315A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 315 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta un'elevata capacità di interruzione. La sua costruzione robusta garantisce un'affidabilità duratura, mentre il design standardizzato facilita l'installazione e la sostituzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 3 GG 315A offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità dei sistemi elettrici. Con il suo grado di protezione, è adatto per diverse applicazioni, assicurando performance ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose.