Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5513500
Cod. Produttore
5513500
Cod. EAN
8025241121354

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500 A
  • Tipo fusibile: NH 3 G-6
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Ambiente: industriale e commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e intuitiva
  • Serie: G-6
  • Compatibilità: vari sistemi elettrici
Il fusibile NH 3 G-6 500A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Progettato per gestire correnti elevate fino a 500 ampere, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la continuità del servizio elettrico. Grazie alla sua tipologia di installazione semplice e al design intuitivo, il fusibile NH 3 G-6 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nelle proprie operazioni elettriche. La versatilità di questo fusibile lo rende compatibile con vari sistemi di distribuzione elettrica, assicurando un'ottima adattabilità in diverse applicazioni. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 3 G-6 500A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Progettato per gestire correnti elevate fino a 500 ampere, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la continuità del servizio elettrico. Grazie alla sua tipologia di installazione semplice e al design intuitivo, il fusibile NH 3 G-6 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nelle proprie operazioni elettriche. La versatilità di questo fusibile lo rende compatibile con vari sistemi di distribuzione elettrica, assicurando un'ottima adattabilità in diverse applicazioni.