Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5513315
Cod. Produttore
5513315
Cod. EAN
8025241121330

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315A
  • Tipo fusibile: NH 3 G-6
  • Alta capacità di interruzione
  • Costruzione robusta
  • Adatto per applicazioni industriali
  • Conforme a standard internazionali
  • Facile installazione
  • Serie: NH 3 G-6
Il fusibile NH 3 G-6 315A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un'elevata capacità di interruzione e sicurezza nelle applicazioni industriali. Con una corrente nominale di 315A, questo fusibile è ideale per l'uso in impianti che richiedono una protezione affidabile contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza anche in condizioni di lavoro estreme. Grazie alla sua conformità agli standard internazionali, il fusibile NH 3 G-6 è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici ne fanno un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 3 G-6 315A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un'elevata capacità di interruzione e sicurezza nelle applicazioni industriali. Con una corrente nominale di 315A, questo fusibile è ideale per l'uso in impianti che richiedono una protezione affidabile contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza anche in condizioni di lavoro estreme. Grazie alla sua conformità agli standard internazionali, il fusibile NH 3 G-6 è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici ne fanno un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.