Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5522630
Cod. Produttore
5522630
Cod. EAN
8025241123846

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 3 B-AR
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: NH 3 B-AR
  • Conformità: Standard internazionali
I fusibili NH 3 B-AR 630A 690V sono dispositivi di protezione elettrica progettati per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 630A e una tensione di lavoro di 690V, questi fusibili sono ideali per applicazioni industriali e commerciali dove è necessaria una protezione robusta contro le sovracorrenti. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccezionale e una lunga durata, assicurando che il sistema elettrico rimanga protetto anche in condizioni di carico elevate. La loro costruzione è conforme agli standard di sicurezza internazionali, garantendo un'installazione e un funzionamento senza problemi. Perfetti per l'uso in quadri elettrici e impianti di distribuzione, i fusibili NH 3 B-AR sono la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel proprio sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili NH 3 B-AR 630A 690V sono dispositivi di protezione elettrica progettati per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 630A e una tensione di lavoro di 690V, questi fusibili sono ideali per applicazioni industriali e commerciali dove è necessaria una protezione robusta contro le sovracorrenti. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccezionale e una lunga durata, assicurando che il sistema elettrico rimanga protetto anche in condizioni di carico elevate. La loro costruzione è conforme agli standard di sicurezza internazionali, garantendo un'installazione e un funzionamento senza problemi. Perfetti per l'uso in quadri elettrici e impianti di distribuzione, i fusibili NH 3 B-AR sono la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel proprio sistema elettrico.