Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5522625
Cod. Produttore
5522625
Cod. EAN
8025241123839

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 3 B-AR
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Prolungata
  • Serie: B-AR
Il fusibile NH 3 B-AR 500A 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 500A e tensioni di funzionamento di 690V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficiente contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata, garantendo così una protezione ottimale per i vostri impianti elettrici. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche lo rendono compatibile con vari sistemi di distribuzione elettrica, assicurando un'installazione semplice e veloce. L'NH 3 B-AR è progettato per soddisfare gli standard di sicurezza elettrica, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti e a prevenire danni costosi. Con questo fusibile, gli utenti possono contare su un dispositivo di protezione efficace e durevole, essenziale per il corretto funzionamento delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 3 B-AR 500A 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 500A e tensioni di funzionamento di 690V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficiente contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata, garantendo così una protezione ottimale per i vostri impianti elettrici. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche lo rendono compatibile con vari sistemi di distribuzione elettrica, assicurando un'installazione semplice e veloce. L'NH 3 B-AR è progettato per soddisfare gli standard di sicurezza elettrica, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti e a prevenire danni costosi. Con questo fusibile, gli utenti possono contare su un dispositivo di protezione efficace e durevole, essenziale per il corretto funzionamento delle apparecchiature elettriche.