Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521820
Cod. Produttore
5521820
Cod. EAN
8025241123563

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 3 AR
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Serie: NH
  • Compatibilità: portafusibili vari
Il fusibile NH 3 AR 500A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici in applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre un'affidabilità superiore e una resistenza eccezionale a sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 500A e una tensione di esercizio di 690V, è progettato per garantire una protezione efficace e duratura. La sua costruzione robusta assicura un'ottima performance anche in condizioni operative estreme, rendendolo ideale per l'uso in quadri elettrici e impianti di distribuzione. Grazie alla sua tipologia NH, è compatibile con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'integrazione in sistemi esistenti. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel campo dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 3 AR 500A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici in applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre un'affidabilità superiore e una resistenza eccezionale a sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 500A e una tensione di esercizio di 690V, è progettato per garantire una protezione efficace e duratura. La sua costruzione robusta assicura un'ottima performance anche in condizioni operative estreme, rendendolo ideale per l'uso in quadri elettrici e impianti di distribuzione. Grazie alla sua tipologia NH, è compatibile con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'integrazione in sistemi esistenti. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel campo dell'energia elettrica.