Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521800
Cod. Produttore
5521800
Cod. EAN
8025241123549

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 315A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 3 AR
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5521800
Il fusibile NH 3 AR 315A 690V è un componente essenziale per la protezione delle installazioni elettriche. Progettato per garantire un'elevata capacità di interruzione, questo fusibile è ideale per l'utilizzo in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 315A, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 3 AR assicura una lunga durata operativa e un'eccellente resistenza alle condizioni ambientali. La sua costruzione robusta e il design innovativo consentono un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per garantire la sicurezza e la continuità operativa delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 3 AR 315A 690V è un componente essenziale per la protezione delle installazioni elettriche. Progettato per garantire un'elevata capacità di interruzione, questo fusibile è ideale per l'utilizzo in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 315A, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 3 AR assicura una lunga durata operativa e un'eccellente resistenza alle condizioni ambientali. La sua costruzione robusta e il design innovativo consentono un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per garantire la sicurezza e la continuità operativa delle apparecchiature elettriche.