Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5516820
Cod. Produttore
5516820
Cod. EAN
8025241122351

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 3 AM-P
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: robusta
  • Installazione: semplice e veloce
  • Conformità: standard sicurezza
  • Serie: AM-P
I fusibili NH 3 AM-P 630A 500V rappresentano una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 630A e una tensione nominale di 500V, questi fusibili sono progettati per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza in ambito industriale. La loro costruzione robusta è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. Grazie alla loro conformità agli standard di sicurezza, i fusibili NH 3 AM-P sono perfetti per l'uso in ambienti critici dove la continuità operativa è fondamentale. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili NH 3 AM-P 630A 500V rappresentano una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 630A e una tensione nominale di 500V, questi fusibili sono progettati per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza in ambito industriale. La loro costruzione robusta è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. Grazie alla loro conformità agli standard di sicurezza, i fusibili NH 3 AM-P sono perfetti per l'uso in ambienti critici dove la continuità operativa è fondamentale. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli una scelta pratica per professionisti del settore elettrico.