Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5509400
Cod. Produttore
5509400
Cod. EAN
8025241121019

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo fusibile: NH 3 AM
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e versatile
  • Serie: WX5509400
  • Affidabilità: elevata e duratura
Il fusibile NH 3 AM 400A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima sicurezza e affidabilità, questo fusibile è in grado di gestire correnti elevate fino a 400 ampere. La sua struttura robusta e il design efficiente lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è necessaria una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 3 AM 400A offre prestazioni durature e una resistenza elevata, assicurando un intervento rapido in caso di anomalie nel sistema elettrico. La sua installazione è semplice e compatibile con diverse configurazioni di impianto, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con questo fusibile, gli utenti possono contare su una protezione sicura e affidabile per i loro impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 3 AM 400A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima sicurezza e affidabilità, questo fusibile è in grado di gestire correnti elevate fino a 400 ampere. La sua struttura robusta e il design efficiente lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è necessaria una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 3 AM 400A offre prestazioni durature e una resistenza elevata, assicurando un intervento rapido in caso di anomalie nel sistema elettrico. La sua installazione è semplice e compatibile con diverse configurazioni di impianto, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con questo fusibile, gli utenti possono contare su una protezione sicura e affidabile per i loro impianti elettrici.