Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5502400
Cod. Produttore
5502400
Cod. EAN
8025241120449

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo fusibile: NH 2 GG
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Azione: rapida e sicura
  • Installazione: standardizzata
  • Serie: WX5502400
Il fusibile NH 2 GG 400A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una corrente nominale di 400A, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, contribuendo così a ridurre i costi di manutenzione. La sua forma standardizzata facilita l'installazione in vari sistemi elettrici, rendendolo un'opzione versatile per professionisti del settore. Questo fusibile è progettato per garantire un'azione rapida e sicura in caso di guasti, proteggendo non solo le apparecchiature, ma anche le persone che lavorano negli ambienti in cui viene utilizzato. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 2 GG 400A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una corrente nominale di 400A, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, contribuendo così a ridurre i costi di manutenzione. La sua forma standardizzata facilita l'installazione in vari sistemi elettrici, rendendolo un'opzione versatile per professionisti del settore. Questo fusibile è progettato per garantire un'azione rapida e sicura in caso di guasti, proteggendo non solo le apparecchiature, ma anche le persone che lavorano negli ambienti in cui viene utilizzato.