Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5502315
Cod. Produttore
5502315
Cod. EAN
8025241120425

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tipo fusibile: NH 2 GG
  • Protezione: sovraccarico/cortocircuito
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Durata: elevata
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX5502315
Il fusibile NH 2 GG 315A è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, preservando così l'integrità degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta garantisce un'ottima resistenza alle condizioni operative più severe, mentre il design standardizzato facilita l'installazione in una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Con una corrente nominale di 315 ampere, questo fusibile è ideale per sistemi che richiedono una protezione affidabile e duratura. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta sicura per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 2 GG 315A è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, preservando così l'integrità degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta garantisce un'ottima resistenza alle condizioni operative più severe, mentre il design standardizzato facilita l'installazione in una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Con una corrente nominale di 315 ampere, questo fusibile è ideale per sistemi che richiedono una protezione affidabile e duratura. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta sicura per la protezione elettrica.