Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5502200
Cod. Produttore
5502200
Cod. EAN
8025241120401

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tipo fusibile: NH 2 GG
  • Protezione: cortocircuiti e sovracorrenti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Standard: conforme sicurezza
  • Compatibilità: impianti elettrici vari
  • Serie: WX5502200
Il fusibile NH 2 GG 200A rappresenta una soluzione ideale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'eccellente affidabilità, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una resistenza ottimale alle sollecitazioni elettriche. Con una corrente nominale di 200A, è perfetto per applicazioni che richiedono una protezione robusta e sicura. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo adatto per l'uso in diversi contesti industriali e commerciali. La compatibilità con impianti elettrici di vario tipo lo rende un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovracorrenti. Questo fusibile è la scelta perfetta per garantire la sicurezza e l'efficienza dei vostri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 2 GG 200A rappresenta una soluzione ideale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'eccellente affidabilità, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una resistenza ottimale alle sollecitazioni elettriche. Con una corrente nominale di 200A, è perfetto per applicazioni che richiedono una protezione robusta e sicura. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo adatto per l'uso in diversi contesti industriali e commerciali. La compatibilità con impianti elettrici di vario tipo lo rende un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovracorrenti. Questo fusibile è la scelta perfetta per garantire la sicurezza e l'efficienza dei vostri sistemi elettrici.