Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5520355
Cod. Produttore
5520355
Cod. EAN
8025241122658

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo fusibile: NH 2 G-I
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Ambito: industriale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Durata: elevata resistenza
  • Serie: WX5520355
Il fusibile NH 2 G-I 400A rappresenta una soluzione altamente affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 400A, il fusibile è adatto per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di carico. La sua costruzione robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. Questo fusibile è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 2 G-I 400A rappresenta una soluzione altamente affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 400A, il fusibile è adatto per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di carico. La sua costruzione robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. Questo fusibile è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico.