Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5520345
Cod. Produttore
5520345
Cod. EAN
8025241122634

Informazioni di prodotto

  • Amperaggio: 315A
  • Tipo fusibile: NH 2 G-I
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Standard: internazionali
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5520345
Il fusibile NH 2 G-I 315A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con un amperaggio di 315A, è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un intervento rapido e preciso in caso di anomalie. La sua costruzione robusta e resistente assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è conforme agli standard internazionali, garantendo un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Con il fusibile NH 2 G-I 315A, puoi avere la certezza di una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 2 G-I 315A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con un amperaggio di 315A, è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un intervento rapido e preciso in caso di anomalie. La sua costruzione robusta e resistente assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è conforme agli standard internazionali, garantendo un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Con il fusibile NH 2 G-I 315A, puoi avere la certezza di una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici.