Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5512315
Cod. Produttore
5512315
Cod. EAN
8025241121316

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315A
  • Tipo fusibile: NH 2 G-6
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: NH 2 G-6
I fusibili NH 2 G-6 315A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 315A, questi fusibili sono progettati per garantire un'ottima protezione contro le sovracorrenti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità dei sistemi elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendoli ideali per applicazioni industriali e commerciali. La loro costruzione robusta assicura una performance costante anche in condizioni operative difficili. Scegliere i fusibili NH 2 G-6 significa dotarsi di un componente essenziale per la gestione della corrente elettrica, capace di rispondere efficacemente alle esigenze di protezione in ambito elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili NH 2 G-6 315A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 315A, questi fusibili sono progettati per garantire un'ottima protezione contro le sovracorrenti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità dei sistemi elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendoli ideali per applicazioni industriali e commerciali. La loro costruzione robusta assicura una performance costante anche in condizioni operative difficili. Scegliere i fusibili NH 2 G-6 significa dotarsi di un componente essenziale per la gestione della corrente elettrica, capace di rispondere efficacemente alle esigenze di protezione in ambito elettrico.