Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5512160
Cod. Produttore
5512160
Cod. EAN
8025241121286

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Tipo fusibile: NH 2 G-6
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Protezione: Sovracorrente e cortocircuito
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Quadri elettrici
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX5512160
Il fusibile NH 2 G-6 160A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 160 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta contro sovracorrenti e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza ottimale e una durata elevata, assicurando un funzionamento continuo e sicuro. La sua configurazione NH 2 G-6 facilita l'installazione in vari tipi di quadri elettrici, rendendolo un'opzione versatile per professionisti del settore elettrico. Con il fusibile NH 2 G-6 160A, si può contare su una soluzione di protezione efficace e conforme agli standard di sicurezza richiesti nel settore. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 2 G-6 160A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 160 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta contro sovracorrenti e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza ottimale e una durata elevata, assicurando un funzionamento continuo e sicuro. La sua configurazione NH 2 G-6 facilita l'installazione in vari tipi di quadri elettrici, rendendolo un'opzione versatile per professionisti del settore elettrico. Con il fusibile NH 2 G-6 160A, si può contare su una soluzione di protezione efficace e conforme agli standard di sicurezza richiesti nel settore.