Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5522500
Cod. Produttore
5522500
Cod. EAN
8025241123808

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NH 2 B-AR
  • Corrente: 400A
  • Tensione nominale: 690V
  • Protezione: rapida
  • Grado protezione: elevato
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX5522500
Il fusibile NH 2 B-AR da 400A e 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è progettato per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni elevate. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di montaggio, il fusibile si integra facilmente in diverse applicazioni industriali e commerciali. Con un grado di protezione adeguato, è ideale per ambienti che richiedono un elevato livello di sicurezza elettrica. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un componente essenziale per ogni impianto elettrico che mira a garantire la massima sicurezza e efficienza. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 2 B-AR da 400A e 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è progettato per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni elevate. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di montaggio, il fusibile si integra facilmente in diverse applicazioni industriali e commerciali. Con un grado di protezione adeguato, è ideale per ambienti che richiedono un elevato livello di sicurezza elettrica. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un componente essenziale per ogni impianto elettrico che mira a garantire la massima sicurezza e efficienza.