Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5522470
Cod. Produttore
5522470
Cod. EAN
8025241123778

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 2 B-AR
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Sovracorrenti e sovratensioni
  • Installazione: Semplice e integrabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX5522470
I fusibili NH 2 B-AR da 200A e 690V rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Grazie alla loro costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un'ottima resistenza alle sovratensioni e alle sovracorrenti, proteggendo così i dispositivi collegati. La loro applicazione è particolarmente indicata per impianti industriali e commerciali, dove la stabilità e la sicurezza sono fondamentali. Con un'installazione semplice e un design che consente una facile integrazione nei sistemi esistenti, i fusibili NH 2 B-AR assicurano un funzionamento efficiente e duraturo. Scegliere questi fusibili significa optare per una protezione elettrica di alta qualità, essenziale per il buon funzionamento delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: I fusibili NH 2 B-AR da 200A e 690V rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Grazie alla loro costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un'ottima resistenza alle sovratensioni e alle sovracorrenti, proteggendo così i dispositivi collegati. La loro applicazione è particolarmente indicata per impianti industriali e commerciali, dove la stabilità e la sicurezza sono fondamentali. Con un'installazione semplice e un design che consente una facile integrazione nei sistemi esistenti, i fusibili NH 2 B-AR assicurano un funzionamento efficiente e duraturo. Scegliere questi fusibili significa optare per una protezione elettrica di alta qualità, essenziale per il buon funzionamento delle apparecchiature elettriche.