Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521700
Cod. Produttore
5521700
Cod. EAN
8025241123532

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH 2 AR
  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 690V
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Tipo fusibile: AR (ritardato)
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Standard
Il fusibile NH 2 AR 400A 690V è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza nei sistemi elettrici. Con una capacità di 400A e una tensione nominale di 690V, questo fusibile è progettato per gestire carichi elettrici significativi, offrendo una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e l'alta qualità dei materiali utilizzati assicurano prestazioni durature e affidabili nel tempo. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Grazie alla sua configurazione standard, si integra facilmente in vari sistemi di distribuzione elettrica, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 2 AR 400A 690V è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza nei sistemi elettrici. Con una capacità di 400A e una tensione nominale di 690V, questo fusibile è progettato per gestire carichi elettrici significativi, offrendo una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e l'alta qualità dei materiali utilizzati assicurano prestazioni durature e affidabili nel tempo. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Grazie alla sua configurazione standard, si integra facilmente in vari sistemi di distribuzione elettrica, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico.