Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521680
Cod. Produttore
5521680
Cod. EAN
8025241123518

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 2 AR
  • Protezione: Interruzione rapida
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Lunga operativa
  • Serie: WX5521680
I fusibili NH 2 AR 250A 690V rappresentano una scelta ideale per garantire la protezione dei circuiti elettrici in ambienti industriali e commerciali. Progettati per gestire carichi fino a 250 ampere e una tensione di 690 volt, questi fusibili offrono un'eccellente affidabilità e sicurezza. La loro costruzione robusta assicura una resistenza agli urti e una lunga durata operativa, riducendo al minimo il rischio di guasti. I fusibili NH sono noti per la loro capacità di interrompere rapidamente il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così l'integrità dei dispositivi collegati. Grazie alla loro versatilità, sono adatti per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili NH 2 AR 250A 690V rappresentano una scelta ideale per garantire la protezione dei circuiti elettrici in ambienti industriali e commerciali. Progettati per gestire carichi fino a 250 ampere e una tensione di 690 volt, questi fusibili offrono un'eccellente affidabilità e sicurezza. La loro costruzione robusta assicura una resistenza agli urti e una lunga durata operativa, riducendo al minimo il rischio di guasti. I fusibili NH sono noti per la loro capacità di interrompere rapidamente il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così l'integrità dei dispositivi collegati. Grazie alla loro versatilità, sono adatti per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico.