Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521670
Cod. Produttore
5521670
Cod. EAN
8025241123501

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 2 AR
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Design: compatto
  • Costruzione: robusta
  • Serie: WX5521670
Il fusibile NH 2 AR da 200A e 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per resistere a condizioni operative gravose, è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta garantisce un'elevata durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un'ottima capacità di interruzione, questo fusibile è in grado di gestire flussi di corrente elevati senza compromettere la sicurezza. La sua versatilità lo rende adatto per vari settori, inclusi quello energetico e manifatturiero, assicurando una protezione efficace e continua per le vostre attrezzature elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 2 AR da 200A e 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per resistere a condizioni operative gravose, è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta garantisce un'elevata durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un'ottima capacità di interruzione, questo fusibile è in grado di gestire flussi di corrente elevati senza compromettere la sicurezza. La sua versatilità lo rende adatto per vari settori, inclusi quello energetico e manifatturiero, assicurando una protezione efficace e continua per le vostre attrezzature elettriche.