Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521660
Cod. Produttore
5521660
Cod. EAN
8025241123495

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 2 AR
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5521660
Il fusibile NH 2 AR 160A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici industriali. Progettato per gestire correnti fino a 160 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua tensione nominale di 690 volt lo rende adatto per un'ampia gamma di utilizzi, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 2 AR offre una resistenza superiore e una lunga durata, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua costruzione robusta è progettata per resistere a condizioni operative severe, assicurando un funzionamento sicuro e continuo nel tempo. Questo fusibile è un elemento chiave per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità industriale. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 2 AR 160A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici industriali. Progettato per gestire correnti fino a 160 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua tensione nominale di 690 volt lo rende adatto per un'ampia gamma di utilizzi, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 2 AR offre una resistenza superiore e una lunga durata, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua costruzione robusta è progettata per resistere a condizioni operative severe, assicurando un funzionamento sicuro e continuo nel tempo. Questo fusibile è un elemento chiave per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità industriale.