Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5508200
Cod. Produttore
5508200
Cod. EAN
8025241120937

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NH 2 AM
  • Corrente nominale: 200 A
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: semplice e rapida
  • Durata: elevata
  • Materiali: robusti e di qualità
  • Serie: WX5508200
Il fusibile NH 2 AM 200A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 200 ampere, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni elevate anche in condizioni di carico gravoso. Grazie alla sua tipologia, il fusibile NH è facilmente integrabile in diversi sistemi di distribuzione elettrica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione semplice e diretta consente di sostituirlo rapidamente in caso di necessità, minimizzando i tempi di inattività. Con il fusibile NH 2 AM 200A, gli utenti possono contare su una protezione efficace contro le sovratensioni e i cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'affidabilità dell'intero sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 2 AM 200A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 200 ampere, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni elevate anche in condizioni di carico gravoso. Grazie alla sua tipologia, il fusibile NH è facilmente integrabile in diversi sistemi di distribuzione elettrica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione semplice e diretta consente di sostituirlo rapidamente in caso di necessità, minimizzando i tempi di inattività. Con il fusibile NH 2 AM 200A, gli utenti possono contare su una protezione efficace contro le sovratensioni e i cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'affidabilità dell'intero sistema elettrico.