Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521525
Cod. Produttore
5521525
Cod. EAN
8025241123372

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 1 GR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Compatibilità: varie installazioni
  • Serie: WX5521525
Il fusibile NH 1 GR 125A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'affidabilità superiore e una lunga durata nel tempo. Questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690V, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'elevata capacità di corrente fino a 125A. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di installazione, è una scelta versatile per professionisti e tecnici nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 GR 125A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'affidabilità superiore e una lunga durata nel tempo. Questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690V, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'elevata capacità di corrente fino a 125A. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di installazione, è una scelta versatile per professionisti e tecnici nel settore elettrico.